APPROVED VENDOR 2ZJF1 エアブレーキホース 外径7/8インチ ブラック
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
アイテム価格 | エアブレーキホース |
色 | ブラック |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 250ft。 |
材料 | 合成ゴム |
外径 | 7 / 8 " |
温度。 範囲 | -40〜200度F |
作動圧力 | 225のプサイ |
船の重量(kg) | 26.78 |
船高(cm) | 37.85 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。