APPROVED VENDOR 2ZDH9チェーンダブル亜鉛サイズ4 / 0Lb負荷365フィート
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
アイテム価格 | 鎖 |
直径 | 0.157 " |
終了 | 亜鉛 |
長さ | 100ft。 |
材料 | 鋼 |
取引サイズ | 4/0 |
タイプ | ダブルループ |
UPC | 190735942154 |
作業負荷限界 | 365ポンド。 |
船の重量(kg) | 11.48 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 7315891000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。