入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | クリア |
直径 | 1 / 4 " |
直径公差 | + 0.003 / -0.000 " |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | + 0.125 / -0.000 " |
材料 | ポリカーボネート |
マックス。 温度 | 250 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
抗張力 | 10,500のプサイ |
タイプ | マシングレード |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2XPT9 | 1 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥246 | |
2XPU2 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥782 | |
2XPU3 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥1,136 | |
2XPU4 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥1,561 | |
2XPU5 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥2,171 | |
2XPU6 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥3,695 | |
2XPU7 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥5,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。