APPROVED VENDOR 2WTR4傾斜ワークスタンド19x20インチ330ポンド容量
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
アイテム価格 | 傾斜ワークスタンド |
キャスターサイズ | 3×1インチ |
キャスタータイプ | ポリウレタン製スイベル |
色 | 青 |
深さ | 20 " |
高さの範囲 | 28〜42インチ |
唇の高さ | 1.25 " |
負荷容量 | 330ポンド |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 4 |
傾斜角度 | 40度 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 32.21 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2WTR3 | 20〜28インチ | ¥107,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。