定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 2UHU8 コッターピン 亜鉛 0.312 X 長さ 4 インチ、50PK | AC3LFW

APPROVED VENDOR 2UHU8 コッター ピン 亜鉛 0.312 X 長さ 4 インチ、50PK

在庫あり
アイテム:AC3LFW モデル: 2UHU8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,102 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格止めピン
終了亜鉛
長さ4"
材料炭素鋼
ピン径5 / 16 "
タイプ拡張プロング

発送情報:

船の重量(kg) 1.91
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)17.78
HSコード7318240000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 2UHU8 コッター ピン 亜鉛 0.312 X 長さ 4 インチ、50PK
¥8,102 /パック