入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 発泡シール |
色 | ブラック |
材料を挿入 | ニトリルスポンジゴム |
材料 | ニトリルスポンジゴム |
装着タイプ | 自己接着 |
全体の高さ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10ft。 |
全幅 | 3 / 4 " |
として販売 | ロール |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 4008115000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 材料を挿入 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RRE4 | グレー | PVC独立気泡フォーム | PVC独立気泡フォーム | 3 / 16 " | 17ft。 | 3 / 8 " | ¥626 | ||
2RRE5 | グレー | PVC独立気泡フォーム | PVC独立気泡フォーム | 1 / 4 " | 17ft。 | 1 / 2 " | ¥1,910 | ||
2RRE6 | グレー | PVC独立気泡フォーム | PVC独立気泡フォーム | 1 / 2 " | 10ft。 | 3 / 4 " | - | 見積依頼
| |
2RRE7 | グレー | ポリウレタンオープンセルフォーム | ポリウレタンオープンセルフォーム | 1 / 4 " | 17ft。 | 1 / 2 " | ¥790 | ||
2RRE8 | グレー | ポリウレタンオープンセルフォーム | ポリウレタンオープンセルフォーム | 3 / 8 " | 17ft。 | 1 / 2 " | ¥920 | ||
2RRE9 | グレー | ポリウレタンオープンセルフォーム | ポリウレタンオープンセルフォーム | 1 / 2 " | 17ft。 | 3 / 4 " | - | 見積依頼
| |
2RRF1 | ブラック | ニトリルスポンジゴム | ニトリルスポンジゴム | 1 / 4 " | 10ft。 | 1 / 2 " | ¥1,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。