入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 折りたたみ式台車 |
色 | シルバー/ブラック |
終了 | パウダーコーティング |
折りたたまれた深さ | 2-1 / 4」 |
折りたたんだ高さ | 25 " |
折りたたんだ幅 | 15.5 " |
ハンドルタイプ | ストレートバー |
負荷容量 | 175ポンド |
材料 | アルミニウム/ポリプロピレン |
ノーズプレートの深さ | 11 " |
ノーズプレート幅 | 15-1 / 4」 |
全体の深さ | 16.25 " |
全体の高さ | 39 " |
全幅 | 15.5 " |
ホイールベアリング | 5" |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | ラバー |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 3.7 |
船高(cm) | 65.53 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ホイールの幅 | 折りたたんだ幅 | 負荷容量 | 材料 | 全体の深さ | 全幅 | ホイールベアリング | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NXC8 | 1.375 " | 19.5 " | 225ポンド | スチール、アルミニウム/ポリプロピレン | 17.5 " | 19.5 " | 7" | 7" | ¥34,182 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。