APPROVED VENDOR 2NXC8折りたたみ式ハンドトラック225ポンドの耐荷重
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
アイテム価格 | 折りたたみ式台車 |
色 | シルバー/ブラック |
終了 | パウダーコーティング |
折りたたまれた深さ | 2-1 / 4」 |
折りたたんだ高さ | 28-1 / 2」 |
折りたたんだ幅 | 19.5 " |
ハンドルタイプ | ストレートバー |
負荷容量 | 225ポンド |
材料 | スチール、アルミニウム/ポリプロピレン |
ノーズプレートの深さ | 11 " |
ノーズプレート幅 | 19-1 / 4」 |
全体の深さ | 17.5 " |
全体の高さ | 39 " |
全幅 | 19.5 " |
ホイールベアリング | 7" |
ホイール直径 | 7" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | ラバー |
ホイールの幅 | 1.375 " |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ホイールの幅 | 折りたたんだ幅 | 負荷容量 | 材料 | 全体の深さ | 全幅 | ホイールベアリング | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NXC7 | 1" | 15.5 " | 175ポンド | アルミニウム/ポリプロピレン | 16.25 " | 15.5 " | 5" | 5" | ¥24,537 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。