入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルムストック |
色 | クリア |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | +/- 0.032 " |
材料 | ポリエステル |
材料タイプ | 標準グレード |
動作温度 範囲 | -94度から302度F |
抗張力 | 28,000のプサイ |
厚さ | 0.003 " |
厚さの許容 | +/- 0.00015 " |
幅(Width) | 40 " |
幅の許容 | +/- 0.032 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3920610000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2NJF3 | 10ft。 | 0.005 " | +/- 0.00025 " | 27 " | ¥11,853 | |
2NJF4 | 10ft。 | 0.001 " | +/- 0.00005 " | 40 " | ¥14,224 | |
2NJF5 | 10ft。 | 0.2 " | +/- 0.00010 " | 40 " | ¥11,766 | |
2NJF9 | 25ft。 | 0.005 " | +/- 0.00025 " | 27 " | ¥20,448 | |
2NJG1 | 25ft。 | 0.001 " | +/- 0.00005 " | 40 " | ¥30,453 | |
2NJG2 | 10ft。 | 0.001 " | +/- 0.00005 " | 40 " | ¥21,330 | |
2NJG3 | 25ft。 | 0.005 " | +/- 0.00025 " | 20 " | ¥21,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。