APPROVED VENDOR 2MYR8ドックバンパー22x 3 x22インチラバー
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
アイテム価格 | ドックバンパー |
バンパー素材 | ラバー |
バンパー形状 | T字型 |
取付穴径 | 3 / 4 " |
取り付け穴の数 | 3 |
全体の深さ | 3" |
全体の高さ | 22 " |
全幅 | 22 " |
船の重量(kg) | 15.6 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 56.64 |
船幅(cm) | 57.66 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。