APPROVED VENDOR 2MYP9ドックバンパー30x 3 x 4-1 / 2インチラバー-2個入りパック
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
アイテム価格 | ドックバンパー |
バンパー素材 | ラバー |
バンパー形状 | 長方形の |
取り付け穴の数 | 2 |
全体の深さ | 3" |
全体の高さ | 30 " |
全幅 | 4.5 " |
船の重量(kg) | 16.45 |
船高(cm) | 77.47 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。