APPROVED VENDOR 2ME15 ダウエル ピン 合金鋼 5/16" X 4" 長さ、5PK
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダボピン |
直径 | 0.3126〜0.3128インチ |
二重せん断強度(ポンド) | 20,000ポンド。 |
終了 | シンプルスタイル |
長さ公差 | +/- 0.012 " |
材料 | 合金鋼 |
公称直径 | 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
ロックウェル硬度 | 60 |
単一せん断強度(ポンド) | 10,000ポンド。 |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。