APPROVED VENDOR 2KUP8 ロッド鋳鉄 80-55-06 直径 3 インチ x 長さ 1 フィート
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
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 80-55-06 |
直径 | 3" |
直径公差 | + 0.088 / + 0.148 " |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 鋳鉄 |
気性 | キャストとして |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 187〜255 |
典型的な引張強さ | 80,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 55,000 PSI |
船の重量(kg) | 10.75 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7207200075 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。