APPROVED VENDOR 2KUK9 ロッドスチール 8620 直径 3/4 インチ x 長さ 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 8620 |
直径 | 3 / 4 " |
直径公差 | + 0.000 / -0.003 " |
終了 | 磨かれていない |
長さ | 6のフィート |
長さ公差 | +/- 6.000 " |
材料 | 合金鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 4.08 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7228706000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 長さ公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2KUK1 | 3のフィート | +/- 3.000 " | ¥6,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。