入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | CL40ねずみ鋳鉄 |
直径 | 1.5 " |
直径公差 | + 0.066 / + 0.114 " |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 鋳鉄 |
気性 | キャストとして |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 207〜277 |
典型的な引張強さ | 40,000 PSI |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7207200075 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 直径公差 | 典型的な硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2JGD9 | 1.75 " | + 0.066 / + 0.114 " | 207〜277 | ¥10,459 | |
2JGE1 | 2" | + 0.066 / + 0.114 " | 207〜269 | ¥12,981 | |
2JGE2 | 2.25 " | + 0.080 / + 0.140 " | 207〜269 | ¥14,324 | |
2JGE3 | 2.5 " | + 0.080 / + 0.140 " | 207〜269 | ¥18,149 | |
2JGE4 | 2.75 " | + 0.080 / + 0.140 " | 207〜269 | ¥19,864 | |
2JGE5 | 3" | + 0.080 / + 0.140 " | 207〜269 | ¥25,098 | |
2JGE7 | 3.5 " | + 0.087 / + 0.163 " | 197〜269 | ¥34,425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。