入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピストンシール |
色 | ブラック |
ボア径用。 | 5.5 " |
高さ | 1 / 4 " |
内部径 | 5" |
外径 | 5.5 " |
シールデュロメーター | 70ショアA |
シール材 | ニトリル |
シール温度範囲 | -35 Fから265 Fへ |
サイズ | ニトリル |
タイプ | Tシール |
幅(Width) | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4016935050 |
原産国 | US |
モデル | ボア径用。 | 高さ | 内部径 | 外径 | シール材 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JAW4 | 1" | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 1" | ニトリル | Tシール | 1 / 8 " | ¥2,144 | |
2JAW5 | 1.125 " | 1 / 8 " | 7 / 8 " | 1.125 " | ニトリル | Tシール | 1 / 8 " | ¥2,541 | |
2JAW6 | 1.25 " | 1 / 8 " | 1" | 1.25 " | ニトリル | Tシール | 1 / 8 " | ¥2,528 | |
2JAW7 | 1.375 " | 1 / 8 " | 1.125 " | 1.375 " | ニトリル | Tシール | 1 / 8 " | ¥2,564 | |
2JAW8 | 1.5 " | 1 / 8 " | 1.25 " | 1.5 " | ニトリル | Tシール | 1 / 8 " | ¥2,554 | |
2JAW9 | 1.625 " | 1 / 8 " | 1.375 " | 1.625 " | ニトリル | Tシール | 1 / 8 " | ¥2,541 | |
2JAX1 | 1.75 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1.75 " | ニトリル | Tシール | 1 / 8 " | ¥2,339 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。