入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックアップリング |
実際の内径 | 3.52 " |
実際の幅 | 0.105 " |
色 | オレンジ |
断面形状 | 長方形の |
デュロメータ | 55ショアD |
デュロメータの評価 | とても厳しい |
AS568Aダッシュ番号で使用します。 | 238 |
材料 | ハイトレル |
公称内径 | 3.5 " |
公称外径 | 3.75 " |
公称幅 | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | -65度から275度F |
厚さ | 0.045 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926904510 |
原産国 | MX |
モデル | 実際の内径 | 実際の幅 | 色 | AS568Aダッシュ番号で使用します。 | 公称内径 | 公称外径 | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JAG1 | 1.27 " | 0.105 " | オレンジ | 218 | 1.25 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥7,662 | |
2JAG2 | 1.52 " | 0.105 " | オレンジ | 222 | 1.5 " | 1.75 " | 1 / 8 " | ¥7,934 | |
2JAG3 | 1.645 " | 0.105 " | オレンジ | 223 | 1.625 " | 1.875 " | 1 / 8 " | ¥8,319 | |
2JAG4 | 1.77 " | 0.105 " | オレンジ | 224 | 1.75 " | 2" | 1 / 8 " | ¥7,826 | |
2JAG5 | 2.02 " | 0.105 " | オレンジ | 226 | 2" | 2.25 " | 1 / 8 " | ¥8,045 | |
2JAG6 | 2.27 " | 0.105 " | オレンジ | 228 | 2.25 " | 2.5 " | 1 / 8 " | ¥8,648 | |
2JAG7 | 2.52 " | 0.105 " | オレンジ | 230 | 2.5 " | 2.75 " | 1 / 8 " | ¥8,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。