APPROVED VENDOR 2HKT7 ロッド 4140 直径 1/2 インチ x 6 フィート Bhn 241
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 4140 |
直径 | 1 / 2 " |
直径公差 | + 0.000 / -0.005 " |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 6のフィート |
長さ公差 | +/- 6.000 " |
材料 | 合金鋼 |
気性 | 冷間仕上げ/焼きなまし |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 241マックス |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7228706000 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 合金タイプ | 直径 | 最小温度評価 | 気性 | 抗張力 | タイプ | 典型的な硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NMZ1 | アセタール共重合体 | - | 9" | 32 Deg.F | - | 9500のプサイ | 一般的用途 | - | ¥117,899 | |
1UXD9 | UHMW-PE | - | 3.5 " | -22 度 F | - | 5800のプサイ | バージンフードコンタクトグレード | - | ¥26,003 | |
62697104 | UHMW-PE | - | 8" | -22 度 F | - | 5800のプサイ | バージンフードコンタクトグレード | - | ¥224,434 | |
BR360/1-36 | 真鍮 | 360 | 1" | - | ハーフハード | - | 一般的用途 | B78 | ¥31,386 | |
BR360/114-36 | 真鍮 | 360 | 1.25 " | - | ハーフハード | - | 一般的用途 | B78 | ¥47,512 | |
BR360/2-12 | 真鍮 | 360 | 2" | - | ハーフハード | - | 一般的用途 | B78 | ¥43,968 | |
BR360/12-36 | 真鍮 | 360 | 1 / 2 " | - | ハーフハード | - | 一般的用途 | B78 | ¥8,136 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。