APPROVED VENDOR 1UXD9 ロッド Uhmw-pe ホワイト 直径 3 1/2 インチ x 長さ 3 フィート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ホワイト |
直径 | 3.5 " |
直径公差 | + 0.350 / -0.000 " |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | UHMW-PE |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | -22 度 F |
抗張力 | 5800のプサイ |
タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 91.95 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 3916100000 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 合金タイプ | 直径 | 最小温度評価 | 気性 | 抗張力 | タイプ | 典型的な硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NMZ1 | アセタール共重合体 | - | 9" | 32 Deg.F | - | 9500のプサイ | 一般的用途 | - | ¥124,229 | |
62697104 | UHMW-PE | - | 8" | -22 度 F | - | 5800のプサイ | バージンフードコンタクトグレード | - | ¥264,226 | |
BR360/1-36 | 真鍮 | 360 | 1" | - | ハーフハード | - | 一般的用途 | B78 | ¥31,981 | |
BR360/114-36 | 真鍮 | 360 | 1.25 " | - | ハーフハード | - | 一般的用途 | B78 | ¥44,671 | |
BR360/2-12 | 真鍮 | 360 | 2" | - | ハーフハード | - | 一般的用途 | B78 | ¥39,091 | |
BR360/12-36 | 真鍮 | 360 | 1 / 2 " | - | ハーフハード | - | 一般的用途 | B78 | ¥8,136 | |
BR360/1-12 | 真鍮 | 360 | 1" | - | ハーフハード | - | 一般的用途 | B78 | ¥12,012 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。