入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 1144 |
直径 | 1.5 " |
直径公差 | + 0.000 / -0.003 " |
終了 | 磨かれていない |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 炭素鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な引張強さ | 100,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 95,500 PSI |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7228100060 |
原産国 | SG |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 長さ公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HKA5 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥5,280 | |
2HKA7 | 1.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥8,400 | |
2HKB4 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 3のフィート | +/- 3.000 " | ¥12,930 | |
2HKB5 | 1.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 3のフィート | +/- 3.000 " | ¥19,596 | |
2HKB6 | 1.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 3のフィート | +/- 3.000 " | ¥45,313 | |
2HKC6 | 1" | + 0.000 / -0.003 " | 6のフィート | +/- 6.000 " | ¥13,867 | 見積依頼
|
2HKC7 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 6のフィート | +/- 6.000 " | ¥23,194 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。