APPROVED VENDOR 2HJW4六角ロッド炭素鋼12l14 / 7インチ六角x8フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ストック |
合金タイプ | 12L14 |
終了 | 磨かれていない |
六角サイズ | 7 / 8 " |
XNUMX進幅の許容差 | +/- 0.003 " |
長さ | 6" |
長さ公差 | +/- 6.000 " |
材料 | 炭素鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な引張強さ | 78,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 60,000 PSI |
船の重量(kg) | 6.12 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7228606000 |
原産国 | SG |
モデル | 合金タイプ | 六角サイズ | 長さ | 長さ公差 | 典型的な引張強さ | 典型的な降伏強度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVG3 | 1018 | 2" | 3ft。 | +/- 3.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ¥32,510 | |
2HJN1 | 1018 | 1 / 2 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ¥5,100 | 見積依頼
|
2HJN2 | 1018 | 5 / 8 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ¥5,493 | 見積依頼
|
2HJN3 | 1018 | 3 / 4 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ¥7,911 | 見積依頼
|
2HJN4 | 1018 | 7 / 8 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ¥13,521 | 見積依頼
|
2HJN5 | 1018 | 1" | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ¥13,449 | 見積依頼
|
2HJN8 | 1018 | 2" | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ¥58,688 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。