APPROVED VENDOR 2HJT2 ロッド スチール 12l14 直径 2 1/2 インチ x 長さ 3 フィート
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
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 12L14 |
直径 | 2.5 " |
直径公差 | + 0.000 / -0.003 " |
終了 | 磨かれていない |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | 炭素鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な引張強さ | 78,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 60,000 PSI |
船の重量(kg) | 22.55 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7228100060 |
原産国 | SG |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 長さ公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HJP7 | 2" | + 0.000 / -0.003 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥15,506 | |
2HJP8 | 2.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥18,366 | |
2HJP9 | 2.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥22,794 | |
2HJR1 | 2.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥26,666 | |
2HJR2 | 3" | + 0.000 / -0.004 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥31,073 | |
2HJR9 | 2" | + 0.000 / -0.003 " | 3のフィート | +/- 3.000 " | ¥39,085 | |
2HJT1 | 2.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 3のフィート | +/- 3.000 " | ¥49,544 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。