定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 2HHG7 バー長方形スチール 1018 1/2 x 1 1/4 インチ 1 フィート | AC2BBT

APPROVED VENDOR 2HHG7棒長方形鋼1018/1 x 2/1インチ1フィート

在庫あり
アイテム:AC2BBT モデル:2HHG7

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,849 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item長方形のバー
合金タイプ1018
終了磨かれていない
長さ1"
長さ公差+/- 1.000 "
材料炭素鋼
気性コールドフィニッシュ
厚さ1 / 2 "
厚さの許容+ 0.000 / -0.004 "
タイプ一般的用途
典型的な引張強さ65,000 PSI
典型的な降伏強度55,000 PSI
幅(Width)1.25 "
幅の許容+ 0.000 / -0.004 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.95
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)3.18
HSコード7215500015
原産国SG

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ長さ公差厚さ厚さの許容幅(Width)幅の許容価格
承認済みベンダー 2AVE5 バー長方形スチール 1018 5/8 x 1 インチ、長さ 1 フィート | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "¥2,658
承認ベンダー 2AVE6 バー長方形スチール 1018 5/8 x 1 1/4 インチ 1 フィート | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "¥3,134
承認済みベンダー 2AVE7 バー 長方形スチール 1018 5/8 x 1 1/2 インチ 1 フィート | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "¥3,903
承認済みベンダー 2AVE8 バー 長方形スチール 1018 5/8 x 1 3/4 インチ 1 フィート | AB9BMD 2AVE81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "¥4,082
承認済みベンダー 2AVE9 バー長方形スチール 1018 5/8 x 2 インチ、長さ 1 フィート | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "¥4,624
承認済みベンダー 2AVF1 バー長方形スチール 1018 5/8 x 3 インチ、長さ 1 フィート | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "¥6,559
承認済みベンダー 2AVF2 バー長方形スチール 1018 5/8 x 3 1/2 インチ 1 フィート | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "¥7,760

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 2HHG7棒長方形鋼1018/1 x 2/1インチ1フィート
¥2,849 /単価