APPROVED VENDOR 2HGK9シェルフアドオンH74 W 24 D24クローム
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
色 | クロム |
深さ | 24 " |
終了 | クロムメッキ |
高さ | 74 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 800ポンド |
棚板タイプ | 拡張機能 |
幅(Width) | 24 " |
ワイヤー棚仕上げ | クロムメッキ |
ワイヤー棚材 | 鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | アドオン |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。