APPROVED VENDOR 2HFY9ウォールシェルフ11-1 / 2inh 24inw 16ind
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
アイテム価格 | ウォールシェルフ |
色 | シルバー |
深さ | 16 " |
ゲージ | 18 |
材料 | 18ガリウム亜鉛めっき鋼 |
全体の高さ | 11.5 " |
棚容量 | 100ポンド |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 5.2 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。