APPROVED VENDOR 2HDE2ワイヤーカート3シェルフ36x24x39クローム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーユーティリティカート |
調整可能な増分 | 2" |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | シルバー |
終了 | クロム |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 39.5 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 36 " |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 26.1 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 92.2 |
船幅(cm) | 62.99 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | TW |
モデル | 全幅 | 調整可能な増分 | 色 | 棚の長さ | 棚幅 | 終了 | 負荷容量 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HDD2 | 18 " | 2" | シルバー | 36 " | 18 " | クロム | 800ポンド | 2 | ¥65,316 | |
2HDD3 | 18 " | 2" | シルバー | 48 " | 18 " | クロム | 800ポンド | 2 | ¥75,097 | |
2HDD5 | 24 " | 2" | シルバー | 36 " | 24 " | クロム | 800ポンド | 2 | ¥70,375 | |
2HDD6 | 24 " | 2" | シルバー | 48 " | 24 " | クロム | 800ポンド | 2 | ¥86,806 | |
2HDD7 | 24 " | 2" | シルバー | 60 " | 24 " | クロム | 800ポンド | 2 | ¥98,572 | |
2HDD8 | 18 " | 2" | シルバー | 36 " | 18 " | クロム | 800ポンド | 3 | ¥70,352 | |
2HDD9 | 18 " | 2" | シルバー | 48 " | 18 " | クロム | 800ポンド | 3 | ¥79,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。