入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭固定ネジ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 3 / 8」-16 |
直径 | 3 / 8 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
フランジ径 | 13 / 16 " |
グレード | 5 |
頭の高さ | 3 / 8 " |
ヘッド形式 | ロックフランジ |
ヘッド幅 | 9 / 16 " |
頭の下の長さ | 1.25 " |
材料 | 鋼 |
最小ねじ山の長さ | 1" |
ロックウェル硬度 | C25からC34 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 120,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.25 " |
番手 | 16 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 7318158066 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。