承認済みベンダー 2EYG5 ロッド アルミニウム 6061 直径 3 3/4 インチ x 長さ 1 フィート | AB9RQK

APPROVED VENDOR 2EYG5 ロッド アルミニウム 6061 直径 3 3/4 インチ x 長さ 1 フィート

在庫あり
アイテム:AB9RQK モデル: 2EYG5

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥23,145 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemロッドストック
合金タイプ6061
直径3.75 "
直径公差+/- 0.024 "
終了磨かれていない
硬度スケールBHN
長さ1のフィート
長さ公差+/- 1.000 "
材料アルミニウム
気性押し出されました
タイプ耐食
典型的な硬度95
典型的な引張強さ45,000のプサイ
典型的な降伏強度40,000 PSI

発送情報:

船の重量(kg) 5.85
船高(cm)9.65
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)9.65
HSコード7604295060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル気性合金タイプ直径タイプ典型的な硬度典型的な引張強さ典型的な降伏強度直径公差価格
承認済みベンダー 2AVB5 ロッド アルミニウム 6061 直径 2 3/4 インチ x 長さ 6 フィート | AB9BLA 2AVB5押し出されました60612.75 "耐食9545,000のプサイ40,000 PSI+/- 0.024 "¥65,022
見積依頼
承認済みベンダー 2AVB7 ロッド アルミニウム 6061 直径 3 インチ x 長さ 6 フィート | AB9BLC 2AVB7押し出されました60613"耐食9545,000のプサイ40,000 PSI+/- 0.024 "¥77,216
見積依頼
承認済みベンダー 2AVC5 ロッド アルミニウム 2024 直径 1 インチ x 長さ 3 フィート | AB9BLG 2AVC5コールドフィニッシュ20241"一般的用途12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "¥12,429
承認済みベンダー 2AVC7 ロッド アルミニウム 2024 直径 1 1/4 インチ x 長さ 3 フィート | AB9BLJ 2AVC7コールドフィニッシュ20241.25 "一般的用途12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "¥17,962
承認済みベンダー 2AVC9 ロッド アルミニウム 2024 直径 1 1/2 インチ x 長さ 3 フィート | AB9BLL 2AVC9コールドフィニッシュ20241.5 "一般的用途12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "¥37,040
承認済みベンダー 2AVD2 ロッド アルミニウム 2024 直径 1 3/4 インチ x 長さ 3 フィート | AB9BLN 2AVD2コールドフィニッシュ20241.75 "一般的用途12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "¥34,639
承認済みベンダー 2AVD4 ロッド アルミニウム 2024 直径 2 インチ x 長さ 3 フィート | AB9BLQ 2AVD4コールドフィニッシュ20242"一般的用途12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "¥43,728

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 2EYG5 ロッド アルミニウム 6061 直径 3 3/4 インチ x 長さ 1 フィート
¥23,145 /単価