APPROVED VENDOR 2DAJ2フェルトシートF1 / 1 "厚さ2" x 12 "
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェルトシート |
耐摩耗性 | 素晴らしい |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | オフホワイト |
密度 | 8ポンド/平方Yd。 |
デュロメータ | 30〜40ショアA |
グレード | F1 |
硬度 | 追加会社 |
長さ | 12 " |
材料 | ウールフェルト |
マックス。 温度 | 200 F |
最小温度評価 | -80 度 F |
抗張力 | 500のプサイ |
厚さ | 1 / 2 " |
タイプ | 一般的用途 |
振動吸収 | ハイ |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 5602210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。