APPROVED VENDOR 2BA26 小ネジ 丸型 10-32 X 7/16 L、100PK
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 0.359 " |
頭の高さ | 0.137 " |
ヘッド形式 | ラウンド |
長さ | 7 / 16 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
測定システム | インチ |
番手 | 10-32 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。