APPROVED VENDOR 29AK53プライバーレバー、500ポンド。 容量、60 "長さ、スチール
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
アイテム価格 | バールレバードリー |
ハンドルの色 | グレー |
ハンドル材料 | 鋼 |
負荷容量 | 5000ポンド |
ノーズプレートの深さ | 3-1 / 2」 |
ノーズプレート幅 | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 10.5 " |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ポリオンスチール |
船の重量(kg) | 19.37 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。