APPROVED VENDOR 27AL5/16X2 六角ラグ スクリュー 18-8 ステンレス鋼 5/16 x 2" 長さ - PK 600、600PK
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
アイテム価格 | 六角ラグネジ |
終了 | シンプルスタイル |
六角サイズ | 1 / 2 " |
長さ | 2" |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
サイズ | 5 / 16 " |
測定システム | インチ |
船の重量(kg) | 10.56 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7318110000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | グレード | 六角サイズ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27AL1 / 4X2 | - | 7 / 16 " | 六角ラグネジ | 2" | 18-8ステンレス鋼 | - | 1 / 4 " | ¥129,548 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。