定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 250184BG ロッド カップリング ナット グレード 5 1/2-13、5PK | AA9XVH 1JA22

APPROVED VENDOR 250184BG ロッド カップリング ナット グレード 5 1/2-13、5PK

在庫あり
アイテム:AA9XVH モデル:250184BG相互参照:1JA22

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,512 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemカップリングナット
基本素材
直径/ねじサイズ1 / 2」-13
終了亜鉛クロメートメッキ
グレード5
長さ1.75 "
材料
最小 抗張力105,000のプサイ
最小収量(PSI)90,000
ナットタイプカップリングナット
測定システムインチ
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類UNC
タイプスタンダード
幅(Width)3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)5.84
HSコード7318160085
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 250184BG ロッド カップリング ナット グレード 5 1/2-13、5PK
¥5,512 /パック