入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベリングキャスター |
調整 | サムホイール |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | いいえ |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | ダイカストアルミニウム |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 2-1/4" x 2-1/4" |
負荷定格 | 551ポンド |
取付ボルト径 | 1 / 4 " |
外側のボルト穴の間隔 | 2-1/4" x 2-1/4" |
全体の高さ | 3.25 " |
プレートサイズ | 2-5/8" x 2-5/8" |
プレート厚 | 9 / 50 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | 24WK28 |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 2" |
ホイール素材 | ナイロン |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 0.71 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。