アイテム価格 | ダンピングバー |
中心から中心までの長さ | 5" |
モーターフレーム | 145TC |
全体の高さ | 1 9 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
全幅 | 2" |
板材 | 鋼 |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | 溶接可能 |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。