入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 10 "取り付けセンターレベルゲージ |
構造 | 最大限の視認性を備えたレベルゲージ、ダイカストおよび塗装されたアルミニウムボディ、すべての油圧流体/鉱物および石油ベースの流体と互換性のあるクリスタルクリアガラスサイト |
マックス。 温度 | 200 F |
最大 作動圧力 | 15 PSI |
スレッド | 1 / 2-20 UNC |
タイプ | 油圧リザーバーマウント |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
24W710 | 5 "取り付けセンターレベルゲージ | ¥8,287 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。