定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 24D013 ラグ 2 穴 6awg 24 ダイ ブール | AB7VTR

APPROVED VENDOR 24D013ラグ2穴6awg24ダイビュール

在庫あり
アイテム:AB7VTR モデル:24D013

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥686 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧縮ラグ
バレルの長さショート
ボディ材質
ケーブルサイズ6 AWG
ケーブルサイズコード6 AWG
カラーコード
コネクタ タイプストレートバレル
ダイコード24
穴の中心から端まで0.32 "
穴から穴への中心(インチ)1.00
長さ2.8 "
材料
マウント2穴
のぞき穴はい
スタッドサイズ5 / 16 "
形式スタンダード
タイプ2穴銅-銅ショートバレル、600V〜35kV
幅(Width)0.56 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)0.95
船の長さ(cm)10
船幅(cm)5
HSコード8535908020
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルのぞき穴ケーブルサイズケーブルサイズコードスタッドサイズタイプ幅(Width)カラーコードダイコード価格
承認されたベンダー 24C312 ラグ 8 Awg 21 ダイ レッド | AB7UTJ 24C312いいえ8 AWG8 AWG#10 "1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV0.42 "レッド21¥422
承認されたベンダー 24C313 Lug 6 Awg 24 ダイ ブルー | AB7UTK 24C313いいえ6 AWG6 AWG#10 "1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV0.44 "24¥446
承認されたベンダー 24C314 ラグ 4 Awg 29 ダイ グレー | AB7UTL 24C314いいえ4 AWG4 AWG#10 "1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV0.52 "グレー29¥612
承認されたベンダー 24C315 Lug 2 Awg 33 ダイ ブラウン | AB7UTM 24C315いいえ2 AWG2 AWG#10 "1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV0.59 "ブラウン33¥643
承認されたベンダー 24C316 ラグ 1 Awg 37 ダイ グリーン | AB7UTN 24C316いいえ1 AWG1 AWG#10 "1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV0.68 "グリーン37¥760
承認されたベンダー 24C317 ラグ 1/0 Awg 42 ダイ ピンク | AB7UTP 24C317いいえ1 / 0 AWG1 / 0 AWG#10 "1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV0.75 "ピンク42¥850
承認されたベンダー 24C318 ラグ 8 Awg 21 ダイ レッド | AB7UTQ 24C318いいえ8 AWG8 AWG1 / 4 "1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV0.42 "レッド21¥418

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 24D013ラグ2穴6awg24ダイビュール
¥686 /単価