APPROVED VENDOR 22XW93レールカーホイールチョックスチールイエロー
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
アイテム価格 | 鉄道車両の車輪止め |
色 | イエロー |
深さ | 12.5 " |
高さ | 3.75 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 6.67 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8608000000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。