APPROVED VENDOR 22XW90鉄道車両の車輪止めと旗
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
アイテム価格 | 鉄道の車止めと旗 |
色 | イエロー |
深さ | 41 " |
高さ | 20 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 5.3 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8608000000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。