入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴プラグ |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | NSF61およびAB1953 |
接続タイプ | MNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
外径 | 1.5 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 4.78 |
船幅(cm) | 4.78 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。