入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブッシング |
ボディ材質 | 真鍮 |
CLASS | 125 |
コンプライアンス | NSF61およびAB1953 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
外径 | 1 / 4 "x 1 / 8" |
パイプサイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.06 |
船の長さ(cm) | 0.81 |
船幅(cm) | 1.7 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。