APPROVED VENDOR 22NP62パレットラックプロテクター18-1 / 4 x 10-1 / 16in
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
アイテム価格 | バンパー付きパレットラックプロテクター |
基本深度 | 6" |
ベース幅 | 10 1 / 16 " |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコート |
材料 | 鋼/ゴム |
取り付け | 床 |
全体の高さ | 18 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.437 " |
全幅 | 8" |
使用可能な開口部の深さ | 3.625 " |
使用可能な開口部の幅 | 6-1 / 2」 |
壁の厚さ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 13.7 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。