APPROVED VENDOR 22NP59パレットラックプロテクター24-1 / 4 x 8-1 / 16インチ
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンパー付きパレットラックプロテクター |
基本深度 | 6" |
ベース幅 | 8 1 / 16 " |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコート |
材料 | 鋼/ゴム |
取り付け | 床 |
全体の高さ | 24 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.625 " |
全幅 | 6" |
使用可能な開口部の深さ | 3.625 " |
使用可能な開口部の幅 | 4-1 / 2」 |
壁の厚さ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 15.42 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。