入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスアダプター |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
ガスケット材料 | ニトリルゴム |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 0度から160度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1WJD3 | ABS | ハブxMNPT | 2" | -40度から180度F | - | ¥714 | |
1WJD4 | ABS | ハブxMNPT | 3" | -40度から180度F | - | ¥1,914 | |
22FR76 | 真鍮 | チューブ×MNPT | 1 / 8 " | 0度から160度F | 1 / 8 " | ¥799 | |
22FR77 | 真鍮 | チューブ×MNPT | 1 / 8 " | 0度から160度F | 1 / 4 " | ¥658 | |
22FR78 | 真鍮 | チューブ×MNPT | 1 / 4 " | 0度から160度F | 1 / 4 " | ¥1,455 | |
22FR79 | 真鍮 | チューブxUNF | 10-32UNF | 0度から160度F | 1 / 4 " | ¥1,109 | |
22FR80 | 真鍮 | チューブ×MNPT | 1 / 8 " | 0度から160度F | 3 / 8 " | ¥1,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。