APPROVED VENDOR 22DN07エンドポスト21インチイエロースチール
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
アイテム価格 | 投稿終了 |
色 | セーフティイエロー |
ガードレールレベル | 単発講座 |
材料 | 鋼 |
取り付けプレートの寸法 | 11'x 11 'x 1/2 " |
取り付けスタイル | ボルトオン |
正味重量 | 35ポンド |
支柱の寸法(幅x奥行き) | 4 "×4」 |
ポストの高さ | 21 " |
船の重量(kg) | 14.27 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正味重量 | ポストの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
22DN08 | 57ポンド | 45 " | ¥66,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。