APPROVED VENDOR 21XL90カラーコネクタ14-1 / 4インチ長さx4イエロー
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
アイテム価格 | カラーコネクタ |
色 | イエロー |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 14.25 " |
壁の厚さ | 5 / 32 " |
船の重量(kg) | 8.69 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 37.47 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
21XL89 | 9" | ¥7,951 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。