APPROVED VENDOR 21VG48ドラムキャリア1ドラム55ガロン800ポンド
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムキャリア |
構造 | 鋼 |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
ドラム回転 | 360度 |
終了 | 粉体塗装 |
負荷容量 | 800ポンド |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 66 " |
全体の長さ(Overall Length) | 55 " |
全幅 | 34.25 " |
回転角 | 360度 |
タイプ | 垂直 |
船の重量(kg) | 48.6 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。