APPROVED VENDOR 21TF29シーラントテープ1 / 2x520インチ
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
アイテム価格 | スレッドシーラントテープ |
色 | ホワイト |
密度 | 0.7〜0.8sg |
ガス圧力範囲 | 0から2000へのpsi |
長さ | 520 " |
液圧範囲 | 0から10,000へのpsi |
材料 | PTFE |
パフォーマンス温度範囲 | -400度から550度F |
厚さ | 18.5 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 3920990000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 密度 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21TF19 | ホワイト | 0.35〜0.5sg | 260 " | 8.5 | 1 / 2 " | ¥144 | ||
21TF20 | ホワイト | 0.35〜0.5sg | 520 " | 10 | 1 / 2 " | ¥225 | ||
21TF21 | ホワイト | 0.35〜0.5sg | 520 " | 13.5 | 3 / 4 " | ¥348 | ||
21TF22 | イエロー | 1.2〜1.5sg | 260 " | 18.5 | 1 / 2 " | ¥718 | ||
21TF23 | イエロー | 1.2〜1.5sg | 520 " | 27 | 1 / 2 " | ¥1,241 | ||
21TF25 | ホワイト | 0.9〜1.1sg | 520 " | 24 | 1 / 2 " | ¥741 | ||
21TF26 | ホワイト | 0.9〜1.1sg | 520 " | 34 | 3 / 4 " | ¥986 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。