入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャプティブパネルネジ |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | 不動態化 |
頭径 | 0.375 " |
頭の高さ | 0.438 " |
ヘッド形式 | ナーリング |
長さ | 1.125 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 1 / 4 " |
番手 | 10-32 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318156070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 測定システム | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 7 / 8 " | インチ | 1 / 8 " | 4-40 | ¥13,285 | ||
203SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 1 / 2 " | インチ | 7 / 32 " | 6-32 | ¥14,406 | ||
205SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 5 / 8 " | インチ | 7 / 32 " | 6-32 | ¥16,483 | ||
205SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 5 / 8 " | インチ | 1 / 4 " | 10-24 | ¥12,227 | ||
211SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1" | インチ | 1 / 4 " | 10-32 | ¥16,901 | ||
205SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 5 / 8 " | インチ | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ¥14,869 | ||
207SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 3 / 4 " | インチ | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ¥14,512 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。