承認されたベンダー パネルネジ ローレット加工
形式 | モデル | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 測定システム | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 3 / 4 " | インチ | 1 / 8 " | 4-40 | - | 見積依頼
|
B | 209SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 7 / 8 " | インチ | 1 / 8 " | 4-40 | ¥13,285 | |
C | 205SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 5 / 8 " | インチ | 1 / 8 " | 4-40 | - | 見積依頼
|
D | 203SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 1 / 2 " | インチ | 1 / 8 " | 4-40 | ¥7,936 | |
E | 211SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 1" | インチ | 1 / 8 " | 4-40 | ¥8,621 | |
F | 209SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 7 / 8 " | インチ | 7 / 32 " | 8-32 | ¥9,658 | |
G | 211SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 1" | インチ | 7 / 32 " | 8-32 | ¥11,188 | |
H | 207SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 3 / 4 " | インチ | 7 / 32 " | 6-32 | ¥5,894 | |
I | 205SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 5 / 8 " | インチ | 7 / 32 " | 8-32 | - | 見積依頼
|
J | 205SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 5 / 8 " | インチ | 7 / 32 " | 6-32 | ¥16,483 | |
K | 203SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 1 / 2 " | インチ | 7 / 32 " | 8-32 | ¥6,304 | |
L | 203SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 1 / 2 " | インチ | 7 / 32 " | 6-32 | ¥14,406 | |
M | 207SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 3 / 4 " | インチ | 7 / 32 " | 8-32 | ¥8,011 | |
N | 211SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 1" | インチ | 7 / 32 " | 6-32 | ¥11,283 | |
O | 209SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 7 / 8 " | インチ | 7 / 32 " | 6-32 | ¥8,032 | |
P | 211SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1" | インチ | 1 / 4 " | 10-32 | ¥16,901 | |
Q | 205SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 5 / 8 " | インチ | 1 / 4 " | 10-32 | ¥8,572 | |
R | 213SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1.125 " | インチ | 1 / 4 " | 10-32 | ¥11,509 | |
S | 209SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 7 / 8 " | インチ | 1 / 4 " | 10-24 | ¥8,438 | |
T | 211SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1" | インチ | 1 / 4 " | 10-24 | ¥11,761 | |
U | 215SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1.25 " | インチ | 1 / 4 " | 10-32 | ¥13,674 | |
V | 218SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1.5 " | インチ | 1 / 4 " | 10-24 | ¥18,551 | |
W | 218SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1.5 " | インチ | 1 / 4 " | 10-32 | ¥13,168 | |
X | 217SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1.375 " | インチ | 1 / 4 " | 10-32 | ¥8,827 | |
Y | 209SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 7 / 8 " | インチ | 1 / 4 " | 10-32 | ¥8,718 | |
Z | 215SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1.25 " | インチ | 1 / 4 " | 10-24 | ¥10,986 | |
A1 | 207SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 3 / 4 " | インチ | 1 / 4 " | 10-24 | ¥7,760 | |
B1 | 213SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1.125 " | インチ | 1 / 4 " | 10-24 | ¥10,076 | |
C1 | 205SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 5 / 8 " | インチ | 1 / 4 " | 10-24 | ¥12,227 | |
D1 | 217SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1.375 " | インチ | 1 / 4 " | 10-24 | ¥14,139 | |
E1 | 207SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 3 / 4 " | インチ | 1 / 4 " | 10-32 | ¥7,760 | |
F1 | 111SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1 5 / 16 " | インチ | 3 / 8 " | 8-32 | ¥14,544 | |
G1 | 110SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1.25 " | インチ | 3 / 8 " | 8-32 | ¥8,648 | |
H1 | 109SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1.187 " | インチ | 3 / 8 " | 8-32 | ¥6,632 | |
I1 | 106SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1" | インチ | 3 / 8 " | 8-32 | ¥14,047 | |
J1 | 112SS1032 | 0.438 " | 0.25 " | 1.375 " | インチ | 3 / 8 " | 10-32 | ¥9,554 | |
K1 | 108SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1.125 " | インチ | 3 / 8 " | 8-32 | ¥9,120 | |
L1 | 112SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1.375 " | インチ | 3 / 8 " | 8-32 | ¥9,464 | |
M1 | 106SS1032 | 0.438 " | 0.25 " | 1" | インチ | 3 / 8 " | 10-32 | ¥14,824 | |
N1 | 110SS1032 | 0.438 " | 0.25 " | 1.25 " | インチ | 3 / 8 " | 10-32 | ¥10,797 | |
O1 | 108SS1032 | 0.438 " | 0.25 " | 1.125 " | インチ | 3 / 8 " | 10-32 | ¥14,544 | |
P1 | 207SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 3 / 4 " | インチ | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ¥14,512 | |
Q1 | 209SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 7 / 8 " | インチ | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ¥9,413 | |
R1 | 207SS428 | 0.500 " | 0.563 " | 3 / 4 " | インチ | 5 / 16 " | 1 / 4-28 | ¥14,923 | |
S1 | 211SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 1" | インチ | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ¥9,675 | |
T1 | 211SS428 | 0.500 " | 0.563 " | 1" | インチ | 5 / 16 " | 1 / 4-28 | ¥24,671 | |
U1 | 205SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 5 / 8 " | インチ | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ¥14,869 | |
V1 | 209SS428 | 0.500 " | 0.563 " | 7 / 8 " | インチ | 5 / 16 " | 1 / 4-28 | ¥22,471 | |
W1 | 209SS | 0.563 " | 0.25 " | 3 / 4 " | インチ | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | ¥15,871 | |
X1 | 207SS | 0.563 " | 0.25 " | 5 / 8 " | インチ | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | ¥10,892 | |
Y1 | 213SS | 0.563 " | 0.25 " | 1" | インチ | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | ¥9,762 | |
Z1 | 211SS | 0.563 " | 0.25 " | 7 / 8 " | インチ | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | ¥11,162 | |
A2 | MPS1 | 6.5 mm | 6.5 mm | 11 " | メトリック | 3.2 mm | M3 X 0.5 | ¥20,516 | |
B2 | MPS15 | 8.0 mm | 8 mm | 22 | メトリック | 5.5 " | M4 X 0.7 | ¥22,922 | |
C2 | MPS11 | 8.0 mm | 8 mm | 11 " | メトリック | 5.5 " | M4 X 0.7 | ¥24,597 | |
D2 | MPS12 | 8.0 mm | 8 mm | 13 " | メトリック | 5.5 " | M4 X 0.7 | ¥15,215 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラットフォームトラックアクセサリー
- フードサービスアクセサリー
- フランジ位置合わせツール
- カーペットスイーパー
- 土の締固めテスター
- 表面保護と防塵バリア
- ソケットとビット
- ワークベンチとアクセサリー
- 小売カートとトラック
- 油圧シール
- PREMIER ペイントローラーカバーパック
- NORTON ABRASIVES ストレート砥石、ダイヤモンド
- SCHNEIDER ELECTRIC プラスチック製の全電圧電気制御パイロットライト
- NDS DRAINAGE フラッパースイングチェックバルブ
- BESSEY スライディングアームFクランプ
- MARS AIR DOORS Lpn2シリーズ、エアカーテン
- BENCHMARK SCIENTIFIC Sprint シリーズ アダプター パック チューブ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 1 / 2-6 Unc Lh
- BALDOR MOTOR 50Hz モーター、IP22 開放型防滴 NEMA フレーム単相
- MORSE DRUM 82Aシリーズドラムパレタイザー